SCHURRER - PVC-Schlauch 20X1,2 weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KA71117520.105
Innendurchmesser - 17.6 mm
Farbe - weiß
Hitzebeständig - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9110015001914
Sonepar Artikelnummer
120061098
Hersteller Artikelnummer
KA71117520.105
Hersteller Typ
ISO-SCHLAUCH 20X1,2 WS
Hersteller Artikel Nr.:
KA71117520.105
Innendurchmesser:
17.6 mm
Farbe:
weiß
Hitzebeständig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
PVC-Isolierschlauch 20x1,2 mm, weiß (KA71117520.105). Kabelisolierschlauch aus weichem PVC für die zusätzliche Isolierung und den Schutz von elektrischen Leitern und Kabelenden. Innendurchmesser 20 mm, Wandstärke 1,2 mm. Hersteller SCHURRER.


