Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHURRER - R2Charger 2 x 11 kW, Typ 2, 2 x 5 m Kabel, MID

SCHURRER
kopierenkopieren
SCHURRER - R2Charger 2 x 11 kW, Typ 2, 2 x 5 m Kabel, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 509999

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 15.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121128918

Hersteller Artikelnummer

509999

Hersteller Typ

R2CHARGER

Hersteller Artikel Nr.:

509999

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

15.000 kg

Eine zuverlässige und sichere Stromversorgung ist für den reibungslosen Betrieb auf Baustellen unabdingbar. Auch für das La- den von E-Autos, das auf Baustellen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Denn immer mehr Dienstfahrzeuge und Fahrzeuge von Kunden oder Dienstleistern sind elektrisch. Da auf Baustellen raue Umgebungs- und Witterungsbedingungen herrschen, muss die Ladelösung entsprechend baustellengeeignet, betriebssicher wie auch flexibel einsetzbar sein. Der R2Charger bietet Ihnen hierfür die optimale Lösung.