Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHURRER - Supratherm 6576 ID 10.0 mm natur 100m Bund

SCHURRER
kopierenkopieren
SCHURRER - Supratherm 6576 ID 10.0 mm natur 100m Bund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KA99805-10.0

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Farbe - schwarz

  • Hitzebeständig - Ja

  • Strecktülle - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9110015002300

Sonepar Artikelnummer

120879783

Hersteller Artikelnummer

KA99805-10.0

Hersteller Typ

6576 ID

Hersteller Artikel Nr.:

KA99805-10.0

Innendurchmesser:

10 mm

Farbe:

schwarz

Hitzebeständig:

Ja

Strecktülle:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173200

Schurrer Supratherm 6576 ID Kabelisolierschlauch, 10,0 mm, Natur, 100 m Bund (KA99805-10.0). Größerer Isolierschlauch für stärkere Leiter oder mehradrige Kabelenden.