SCHURRER - Wendelleitung sw 3X1 2M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H116.531.801
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mit Schutzleiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002437091935
Sonepar Artikelnummer
120067603
Hersteller Artikelnummer
H116.531.801
Hersteller Typ
116.531.801
Hersteller Artikel Nr.:
H116.531.801
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mit Schutzleiter:
Ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantel-Farbe:
schwarz
Spirallänge (geschlossen):
500 mm
Spirallänge (ausgezogen):
2000 mm
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.500 kg


