SCHURRER - Wendelverl.3X1,5 WS SST/SKU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H116.722.811
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002437078288
Sonepar Artikelnummer
120067600
Hersteller Artikelnummer
H116.722.811
Hersteller Typ
116.722.811
Hersteller Artikel Nr.:
H116.722.811
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Länge:
4 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Temperaturbeständigkeit:
0 °C
Spiralleitung:
Ja
Mit Schutzleiter:
Ja
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.950 kg


