Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHWIIZER SCHÜÜMLI - Bohnenkaffee Schwiizer Crema Intenso 1kg

SCHWIIZER SCHÜÜMLI
kopierenkopieren
SCHWIIZER SCHÜÜMLI - Bohnenkaffee Schwiizer Crema Intenso 1kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11039959

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 09012100

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Paket

  • Standardartikel

EAN

7617014200352

Sonepar Artikelnummer

120930784

Hersteller Artikelnummer

11039959

Hersteller Typ

SCHWIIZER CREMA INTENSO

Hersteller Artikel Nr.:

11039959

Geeignet für:

Espresso-Automat

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

09012100

Gewicht:

1.000 kg

Bohnenkaffee, 1 kg