Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEIDL - A 8 ALU ungelocht Ankerschiene Länge 2000mm

SEIDL
kopierenkopieren
SEIDL - A 8 ALU ungelocht Ankerschiene Länge 2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000356

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 22 mm

  • Profilform - C-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347027385

Sonepar Artikelnummer

120654358

Hersteller Artikelnummer

92000356

Hersteller Typ

92000356

Hersteller Artikel Nr.:

92000356

Länge:

2000 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Schlitzbreite:

18 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76042910

Gewicht:

1.180 kg

Material: AlMgSi0,5 Abmessungen: 40x22mm, Öffnungsbreite: 18mm