Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEIDL - AL UNI 35 Aluminiumschiene 2000mm 35/15

SEIDL
kopierenkopieren
SEIDL - AL UNI 35 Aluminiumschiene 2000mm 35/15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88679508

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Lochform - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008347043552

Sonepar Artikelnummer

120654359

Hersteller Artikelnummer

88679508

Hersteller Typ

88679508

Hersteller Artikel Nr.:

88679508

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Lochform:

ohne

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76042910

Gewicht:

0.728 kg

20 Stangen im Bund mit Stretchfolie umwickelt