Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SEIDL - Anschlussklemme 1N ohne TRE, verstiftet mit ADK-NT

SEIDL
kopierenkopieren
SEIDL - Anschlussklemme 1N ohne TRE, verstiftet mit ADK-NT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006319

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121094442

Hersteller Artikelnummer

1006319

Hersteller Typ

SL-ZAKD 80 (128)A-1N

Hersteller Artikel Nr.:

1006319

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.300 kg

Anschlussklemme 1N ohne TRE, verstiftet mit ADK-NT