Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEIDL - Anschlussklemme EVN-03, 1N ohne TRE, verstiftet m. MPC u. ADK

SEIDL
kopierenkopieren
SEIDL - Anschlussklemme EVN-03, 1N ohne TRE, verstiftet m. MPC u. ADK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098723

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.310 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 36 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121312756

Hersteller Artikelnummer

92098723

Hersteller Typ

SL-AKS/Z63(100)A-1N EVN-03-45-RV-Z-MPC-ADK

Hersteller Artikel Nr.:

92098723

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.310 kg

Anschlussklemme Smartmeter / Zähler, Dauerstrom 63A Überlaststrom 1h 100,8A, Ausführung 1xN ohne Tarifanschluss inkl. fixierter (nicht wiederanschließbarer) Stifte SL-6-6-45-RV-Z mit ADK Nennstrom: 63A1) (maximal zulässiger Nennstrom der zugehörigen Überlastschutzeinrichtung) Prüf- Überlaststrom: 100,8A / 1h (geprüft mit 1,6-fachem Nennstrom) Betriebsspannung: 400V AC, 50Hz Steckzyklen Zähleranschlussklemme: 1.250 Steckzyklen Überbrückungsvorrichtung: 5.000 Leitermaterial / Leiterart: Cu / 2,5 - 35 mm², starr, ein- und mehrdrahtig / flexible Leiter mit gecrimpter Aderendhülse a) / mehrdrahtige und Sektorenleiter erfordern eine gesonderte Leiteranschlussvorbereitung mittels Presshülse b) Stifte Zählerseitig: Fixierte (nicht wiederanschließbare) Stifte SL-6-6-45-RV-Z, rund/vierkant, Stiftabstand 13/16mm ADK: Abdeckkappe vormontiert für Berührungsschutz Einstecktiefe Leiter: 18 mm Anzugsmoment Leiter: 5,5 Nm (1 Klemmschraube je Zu- und Abgangsklemme) 6 Nm bei mehrdrahtigen Leitern Anzugsmoment Zählerstifte: Zählerspezifisch bis max. 5 Nm Antriebswerkzeug Klemmschrauben: Torx 25 - Zu- und Abgangsklemmen (Phasen + N) Zählerstiftabstände: gemäß DIN 43857, fixierte Zählerstifte, bei Bestellung ist eine Anpassung der Abstände gemäß Skizze c) möglich Verlustleistung bei 20° Raumtemperatur: 63A: 1,25W - Tabelle e) Umgebungstemperatur: -30°C bis +65°C d) IP-Schutzart: IP2XC (nach Montage aller Systemkomponenten inkl. Abdeckhaube) Höhe/ Breite/ Tiefe: 74 mm / 135 mm / 35 mm Zertifizierungen und Konformitäten: ÖVE R21:2015, Niederspannungsrichtlinie LVD Directive 2014/35/EU RoHS II Directive 2011/65/EU, IEC/EN 60998-2-1, IEC 61545 Die Klemme darf ausschließlich mit dem zugelassenen Überbrückungswerkzeug SL-AKS-Z-UEW-XX-X-X-X temporär und SL-AKS/Z-PUE-XX überbrückt werden(EVU). Für den Anschluss von Smartmetern / Energiezähler sind ausschließlich folgende Stifte zugelassen: - 63A / 100A -Anschluss mit System-Zählerstift der Reihe SL-XX-XX-XXX ( alle nach ÖVE R21:2015)