Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEIDL - Anschlussklemme Smartmeter/Zähler

SEIDL
kopierenkopieren
SEIDL - Anschlussklemme Smartmeter/Zähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009818

  • Höhe - 35 mm

  • Breite - 135 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 80 A

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 64 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120075472692

Sonepar Artikelnummer

120578831

Hersteller Artikelnummer

92009818

Hersteller Typ

SL-ZAKD 80

Hersteller Artikel Nr.:

92009818

Höhe:

35 mm

Breite:

135 mm

Max. Bemessungsstrom:

80 A

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

2.5 .. 35 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 .. 35 mm²

Tiefe:

44 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.250 kg

Nennstrom: 80A1) (maximal zulässiger Nennstrom der zugehörigen Überlastschutzeinrichtung) Prüf- Überlaststrom: 128A / 2h (geprüft mit 1,6-fachem Nennstrom) Betriebsspannung: 400V AC, 50Hz Leitermaterial / Leiterart: Cu / 2,5 – 35 mm², starr, ein- und mehrdrähtig / flexible Leiter mit gekrimpter Aderendhülse a) / mehrdrähtige und Sektorenleiter erfordern eine gesonderte Leiteranschlussvorbereitung mittels Presshülse b) Anschlüsse Zählerseitig: Systemstifte SL-Stifte Vierkant und Rund, geeignet für Standard-Zählerstifte 63A und System-Zählerstifte 80A Einstecktiefe Leiter: 16 - 18 mm Anzugsmoment Leiter: 5,5 Nm (1 Klemmschraube je Zu- und Abgangsklemme), 6 Nm bei mehrdrähtigen Leitern Anzugsmoment Zählerstifte: 5 Nm (1 Klemmschraube je Zählerstiftanschluss) Antriebswerkzeug Klemmschrauben: Torx 25 - Zu- und Abgangsklemmen (Phasen + N) Zählerstiftabstände: gemäß DIN 43857 zzgl. Skizze c) Max. Verlustleistung: < 2,8W - Tabelle e) Umgebungstemperatur: -30°C bis +65°C d) IP-Schutzart: IP2XC (nach Montage aller Systemkomponenten inkl. Abdeckhaube) Höhe/ Breite/ Tiefe: 35 mm/ 135 mm/ 44 mm Kunststoff - Material: PA 66 V0, halogenfrei1) 80A / 128A mit System-Zählerstift. 63A / 100A mit Standard-Zählerstift. a) DIN 46228 oder gleichwertig. b) Mehrdrähtige- und Sektorenleiter müssen mit Presshülsen sowie geeigneten Presswerkzeugen vorbereitet werden um eine dauerhafte Kontaktierung zu gewährleisten. d) Auswahl der entsprechenden Aderisolation (Temperaturbeständigkeit) für die zugeführten Leiter ist erforderlich.Kompatibilitätshinweis: Die Klemme darf ausschließlich mit dem zugelassenen Überbrückungswerkzeug SL-AKS-Z-UEW-XX-X-X-X temporär und SL-AKS/Z-PUE-XX überbrückt werden(EVU). Für den Anschluss von Smartmetern / Energiezähler sind ausschließlich folgende Stifte zugelassen: - 80A / 128A - Anschluss mit System-Zählerstift der Reihe SL-XX-XX-XXX (alle nach ÖVE R21:2015) - 63A / 100A - Anschluss mit Standard-Zählerstift nach ÖVE R21:2015Bei Schraubenbefestigung auf einer Zählertafel / Zählertragplatte muss in Bezug auf die Montageschrauben die Befestigungslaschenhöhe von 6 mm berücksichtigt werden. Die Schraubenlänge ist derart zu wählen, dass die Montageschraube ausreichend Gewindegänge in die Gleitmutter der Zählertragplatte, gemäß Herstellerspezifikation, aufweist.