SEIDL - SL-6-6-45-RV-Z-Set-7-B Kontaktstifte rund auf 4kant 48 lang, Set 7 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007212
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120960399
Hersteller Artikelnummer
92007212
Hersteller Typ
92007212
Hersteller Artikel Nr.:
92007212
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.030 kg
Nennstrom: 100A (abhängig von der Auslösecharakteristik der zugehörigen Überlastschutzeinrichtung) a)Prüf- Überlaststrom: 128A / 2h (geprüft mit 1,6-fachem Nennstrom) Betriebsspannung: AC 400V, 50Hz Anzugsmoment Zählerstifte: 5 Nm b) Material: Aluminiumcompositewerkstoff, Leitfähigkeit: > 31 mS/m, Korrosionsbeständigkeit: geprüft nach EN 60068 / EN 61439-3:2012 / EN 60988-1:2004


