SEIDL - SL-AKS/Z ADH-04 Abdeckhaube grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098834
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.115 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
64 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120075474740
Sonepar Artikelnummer
121366875
Hersteller Artikelnummer
92098834
Hersteller Typ
1030167
Hersteller Artikel Nr.:
92098834
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.115 kg
inkl. Schrauben, Mittels ihrer perforierten Ausbruchstege kann sie schnell und flexibel an unterschiedlichste Gegebenheiten angepasst werden. Die Schrauben sind in Kombination mit den am Gehäuse befindlichen Befestigungslaschen alle eingesetzten Plombenarten geeignet. Der Schraubenantrieb ist multifunktionell ausgeführt und kann mittels Torx 10, Schlitz, Pozidriv, PlusMinus erfolgen. Die Montage ist durch eine Elektrofachkraft oder eine hierfür unterwiesene Person durchzuführen! Glühdrahtgeprüft mit 750°C ÖVE R21:2019, Niederspannungsrichtlinie LVD Directive 2014/35/EU, RoHS III Directive 2015/863/EU