Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEIDL - SL-ZAP-01 Zähleranschlussplatte IP20, lichtgrau, plombierbar

SEIDL
kopierenkopieren
SEIDL - SL-ZAP-01 Zähleranschlussplatte IP20, lichtgrau, plombierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098835

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121405971

Hersteller Artikelnummer

92098835

Hersteller Typ

SL-ZAP-01

Hersteller Artikel Nr.:

92098835

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.406 kg

Trägerplatte zur Aufnahme von Zähleranschlussklemmen in Kombination mit Energiezählern jeglicher Bauart. Normzählertafel nach OVE E 8640:2022 Typ B, zur Nachbestückung bestehender Anlagen und zur Verwendung in Zählerverteilern. Abmessungen BxHxT: 210x370x15mm Der federunterstützte und arretierbare Nutenstein mit Führungsplatte und Einrastfunktion dient zur exakten Positionierung. Der untere Nutenstein (Auflageblock) kann sowohl unterhalb als auch oberhalb der Quertraverse angebracht werden und verhindert als erweiterte Auflagefläche das Kippen der Klemme. Durch diese flexible Konstruktion bleibt der gesamte Verstellbereich für die Quertraverse verfügbar. Die Quertraverse besitzt zudem eine Mittelsteg-Kennzeichnung (Nase) zur optimalen Anbringung der Zähleranschlussklemme.