Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEIDL - SL-ZSK 50 (80)A-2N mit TRE für Tirol-Netze,Wien-Netze und Energie Steiermark

SEIDL
kopierenkopieren
SEIDL - SL-ZSK 50 (80)A-2N mit TRE für Tirol-Netze,Wien-Netze und Energie Steiermark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097430

  • Höhe - 35 mm

  • Breite - 88 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 50 A

  • Polzahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 64 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120075474092

Sonepar Artikelnummer

120998668

Hersteller Artikelnummer

92097430

Hersteller Typ

92097430

Hersteller Artikel Nr.:

92097430

Höhe:

35 mm

Breite:

88 mm

Max. Bemessungsstrom:

50 A

Polzahl:

5

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

2.5 .. 16 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

2.5 .. 16 mm²

Tiefe:

44 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.280 kg

Nennstrom: 50A (maximal zulässiger Nennstrom der zugehörigen Überlastschutzeinrichtung) Prüf- Überlaststrom: 100A / 1h (geprüft mit 1,6-fachem Nennstrom) Betriebsspannung: 400V AC, 50Hz Leitermaterial / Leiterart: Cu / 6 – 16 mm², starr, ein- und mehrdrähtig / flexible Leiter mit gekrimpter Aderendhülse a) / mehrdrähtige- und Sektorenleiter erfordern eine gesonderte Leiteranschlussvorbereitung mittels Presshülse b) Anschlüsse Zählerseitig: Systemstifte SL-Stifte Vierkant und Rund Einstecktiefe Leiter: 16 mm Anzugsmoment Leiter: 5,5 Nm (1 Klemmschraube je Zu- und Abgangsklemme), 6 Nm bei mehrdrähtigen Leitern Anzugsmoment Zählerstifte: 5 Nm (1 Klemmschraube je Zählerstiftanschluss) Antriebswerkzeug Klemmschrauben: Torx 25 - Zu- und Abgangsklemmen (Phasen + N), Zählerstiftabstände: gemäß DIN 43857 zzgl. Skizze c) Umgebungstemperatur: -30°C bis +65°C d) IP-Schutzart: IP2XC (nach Montage aller Systemkomponenten) Höhe/ Breite/ Tiefe: 35 mm/ 88 mm/ 44 mm Material Gehäuse: PA 66 V0, halogenfrei Verlustleistungsangabe: 0,50 Watt bei 63A und 40°C Umgebungstemperatur1) 50A / 100A mit System-Zählerstift. 50A / 80A mit Standard-Zählerstift. a) DIN 46228 oder gleichwertig. b) Mehrdrähtige und Sektorenleiter müssen mit Presshülsen sowie geeigneten Presswerkzeugen vorbereitet werden um eine dauerhafte Kontaktierung zu gewährleisten. d) Auswahl der entsprechenden Aderisolation (Temperaturbeständigkeit) für die zugeführten Leiter ist erforderlich.