Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEIDL - SL-ZSK-ESW-01 Entspannungswerkzeug für Zählersteckklemmen der Baureihe SL-ZSK

SEIDL
kopierenkopieren
SEIDL - SL-ZSK-ESW-01 Entspannungswerkzeug für Zählersteckklemmen der Baureihe SL-ZSK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099422

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagehilfe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120075475143

Sonepar Artikelnummer

121405972

Hersteller Artikelnummer

92099422

Hersteller Typ

SL-ZSK-ESW-01

Hersteller Artikel Nr.:

92099422

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagehilfe

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.044 kg

Das Entspannungswerkzeug ermöglicht den Ein- und Ausbau von Smartmetern bzw. Energiezählern. Das Werkzeug dient zum Öffnen der Steckkontakte, um einen beschädigungsfreien Ein- und Ausbau des Zählers zu ermöglichen. Im Gegensatz zu einem Überbrückungswerkzeug (z.B. SL-ZSK-UEW-01) ist jedoch einspannungsunterbrechungsfreier Zählertausch nicht möglich. Das Entspannungswerkzeug gewährleistet eine optimale, sichere Handhabung und kundenfreundlichen Smartmeter-Energiezählertausch. Die Verwendung hat durch eine Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person im spannungsfreien Zustand zu erfolgen! Kompatibilität: zu allen Zählersteckklemmen nach DIN VDE 0603-3-3 mit Klemmenabständen gemäß DIN 43857-2 HxBxZ: 69x102x20 Material Isolierstoff: PA 12 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +35 °C Betriebsspannung: 400V AC Phasenkennzeichnung: L1, L1, L2, L2, L3, L3, N