SEITEC - Erdkabel-Übergangskasten HSW 2220 2xDO1 (E14) 6A, mit Übersp.Schutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ST353/5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.950 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121151663
Hersteller Artikelnummer
ST353/5
Hersteller Typ
ST353/5
Hersteller Artikel Nr.:
ST353/5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.950 kg
HSW 2220VDE-Überspannungsschutz-HSW 7010-nach DIN VDE 0660 Teil 505 und DIN43628-Schutzart IP 54, Schutzklasse II-5-polige Ausführung (N, L1, L2, L3, PE)-inkl. 2 x Schraubkappen E 14 (D01)-inkl. 2 x Passhülse 6 A, inkl. 2 xSchmelzeinsatz 6 A, vorbestückt-inkl. Kabeleingangsdichtung Nr.70009/70010-inkl. Kabelabgangsdichtung Nr. 64058-inkl. 2 x Mastbefestigungsschrauben M 6x 12-komplette Durchgangsverdrahtung-inkl. Erdungslitze 10 mm², 400 mm langmit unverlierbarer Schraube M 8-inkl. HSW-Überspannungsschutz 7010(2-phasig, Typ 2+3)L x B x H: 290 mm x 84 mm x 72 mm(Mast-Innendurchmesser 89 mm)T 3-4 und T-2-3


