SEITEC - Erdkabel-Übergangskasten LAK 75/2 D02 2xDO1 (E14) ohne Sicherungsmaterial grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ST373
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044613001838
Sonepar Artikelnummer
121151665
Hersteller Artikelnummer
ST373
Hersteller Typ
ST373
Hersteller Artikel Nr.:
ST373
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.600 kg
LAK 75-214 MZSchutzart IP 44, SK II, 2 x D 01 (E14) mitSi.-Kappe, für 1-3 Kabel bis 5 x 16 mm²,flexible Innenvorverdrahtung, BGV A2, 2Leuchtenabgänge mit schneidfähigenKunststoffdurchführungen, SeparateErdseilführung ohneKlemmraumeinschränkung (Erdseil 10mm²-400 mm, Art.-Nr. 335 separatbestellbar), CE-Kennzeichnung,Grundkörper aus PA, Deckel aus PC,herausnehmbares Kontaktmodul für diePE- und N-Klemmung imLeuchtenabgangsbereich, Abmessungen:L=265mm B=72mm T=75mmT-1-3 (230403)


