Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SELEC - 15 Zeitfunktionen, Digital, 0,1s-999h, 20-240V AC/DC

kopierenkopieren
SELEC - 15 Zeitfunktionen, Digital, 0,1s-999h, 20-240V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600DT-CU

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85364190

  • Gewicht - 0.069 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5908280751412

Sonepar Artikelnummer

120776221

Hersteller Artikelnummer

600DT-CU

Hersteller Typ

DIN-SCHIENEN ZEITRELAIS

Hersteller Artikel Nr.:

600DT-CU

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.069 kg

Zeitrelais, digital, 15 Zeitfunktionen, 8 Zeitbereiche , 1 Wechsler 8A/250V AC, 20-240V, DIN 17,5mm