SELEC - Drehstom-Phasenfolge, -ausfall, -symmetrie, ON-Led

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 600PSR-CE
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.062 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
5908280750057
Sonepar Artikelnummer
120776223
Hersteller Artikelnummer
600PSR-CE
Hersteller Typ
DIN-SCHIENEN ÜBERWACHUNGSRELAIS
Hersteller Artikel Nr.:
600PSR-CE
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.062 kg
Phasenfolge-/Phasenausfall- und Asymmetrie-Erkennung, 154-500VAC, 1 Wechsler 5A NO/3A NC 250V, 17,5mm DIN-Schiene


