Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SELEC - Einschaltverzögert, Analog, 240V AC

kopierenkopieren
SELEC - Einschaltverzögert, Analog, 240V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600ST-CU

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85364190

  • Gewicht - 0.061 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

5908280751405

Sonepar Artikelnummer

120776219

Hersteller Artikelnummer

600ST-CU

Hersteller Typ

DIN-SCHIENEN ZEITRELAIS

Hersteller Artikel Nr.:

600ST-CU

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.061 kg

Zeitrelais, analog, Ansprechverzögerung, 10 Zeitbereiche, 1 Wechsler 5A/250V, 240VAC, DIN 17,5mm