Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SELEC - Stern-/Dreieck-Zeitrelais, 230V AC

kopierenkopieren
SELEC - Stern-/Dreieck-Zeitrelais, 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600SD-2-230-CE

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85364190

  • Gewicht - 0.069 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5908280751429

Sonepar Artikelnummer

120776222

Hersteller Artikelnummer

600SD-2-230-CE

Hersteller Typ

DIN-SCHIENEN ZEITRELAIS

Hersteller Artikel Nr.:

600SD-2-230-CE

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.069 kg

Zeitrelais, analog, Stern-Dreieck, 2 Zeitbereiche, jeweils 1 Wechsler 5A/250V für Stern & Dreieck, 230VAC, DIN 17,5mm