SENSECA - Temperatur-Messumformer MU500L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO99935539
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90303370
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121134774
Hersteller Artikelnummer
SO99935539
Hersteller Typ
MU500L
Hersteller Artikel Nr.:
SO99935539
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.140 kg
Freie Messbereichswahl, Eingang Pt100, 2-oder 3-Leiter, Liniarisierte Ausgänge, für 0/4. 20mA simulatan 0/2.10V DC, Nullpunkt (0), 4m A/2 V (4mA) und Messspanne über 20 Gang Trimmer justierbar, mit galv. Trennung zwischen Eingang/Ausgang/Hilfsspannung, Hilfsspannung 230V AC oder 24V DC, im Normgehäuse 22,5 mm Klemmenanschluss