SES STERLING - Gummi-Durchführungstülle Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0252 0331 010 DA 300/350/15
Ausführung - offen
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30 mm
Bohrungsdurchmesser - 35 mm
Für Wandstärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3597470018729
Sonepar Artikelnummer
121081076
Hersteller Artikelnummer
0252 0331 010 DA 300/350/15
Hersteller Typ
DA 300/350/15
Hersteller Artikel Nr.:
0252 0331 010 DA 300/350/15
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 mm
Bohrungsdurchmesser:
35 mm
Für Wandstärke:
1.5 mm
Gesamtlänge:
9.5 mm
Werkstoff:
Gummi
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.001 kg


