SES STERLING - Gummi-Durchführungstülle Schwarz DA 200/280/30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0252 0078 010 DA 20/280/30
Ausführung - offen
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20 mm
Bohrungsdurchmesser - 28 mm
Für Wandstärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3597470017692
Sonepar Artikelnummer
121081071
Hersteller Artikelnummer
0252 0078 010 DA 20/280/30
Hersteller Typ
DA 200/280/30
Hersteller Artikel Nr.:
0252 0078 010 DA 20/280/30
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20 mm
Bohrungsdurchmesser:
28 mm
Für Wandstärke:
3 mm
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.001 kg


