Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Akkusauger Nass/Trocken 0.20/0.1L 7.4VAkku 12V Ladekabel ws

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Akkusauger Nass/Trocken 0.20/0.1L 7.4VAkku 12V Ladekabel ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 714400

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Max. Batterielaufzeit - 18 min

  • Grundfarbe - weiß

  • Behältervolumen - 0.2 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008146023538

Sonepar Artikelnummer

120544668

Hersteller Artikelnummer

714400

Hersteller Typ

HV 7144

Hersteller Artikel Nr.:

714400

Ausführung:

Handstaubsauger

Max. Batterielaufzeit:

18 min

Grundfarbe:

weiß

Behältervolumen:

0.2 l

Gewicht:

1.5 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

1.339 kg

7.4 Li-Ionen Akku, saugt Staub und Flüssigkeiten – leicht, schnell und flexibel einsetzbar, Zuhause und unterwegs: mit 12 V Ladekabel für Zigarettenanzünder, keine zusätzlichen Kosten für Beutel und Filter, einfache Behälterentleerung auf Knopfdruck, Permanent-Filter – leicht zu reinigen, inkl. 3-in-1 Zubehör für maximalen Saugkomfort: Gummidüse zum Saugen von Flüssigkeiten Fugendüse mit zusätzlichem Bürstenaufsatz zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen, praktische Wandhalterung mit Ladeeinrichtung – inkl. Schrauben und Dübel