Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Akkusauger Nass/Trocken 7.4V 12-25min sw

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Akkusauger Nass/Trocken 7.4V 12-25min sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 713000

  • Ausführung - Tischsauger

  • Nennspannung - 7.4 V

  • Grundfarbe - schwarz

  • Staubbeutelbetrieb - nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146045561

Sonepar Artikelnummer

121224751

Hersteller Artikelnummer

713000

Hersteller Typ

HV 7130

Hersteller Artikel Nr.:

713000

Ausführung:

Tischsauger

Nennspannung:

7.4 V

Grundfarbe:

schwarz

Staubbeutelbetrieb:

nein

Mit Ladegerät:

Ja

Breite:

91 mm

Höhe:

103 mm

Tiefe:

462 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

0.951 kg

Entdecken Sie den SEVERIN HV 7130 3-in-1 Akku-Handstaubsauger – Ihr vielseitiger Helfer für den täglichen Einsatz. Mit seinem schlanken, ergonomischen Design und einem Gewicht von nur 0,63 kg liegt er angenehm in der Hand und ermöglicht müheloses Reinigen auch über längere Zeiträume. Der leistungsstarke Li-Ionen-Akku bietet bis zu 25 Minuten Laufzeit im ECO-Modus, sodass Sie ausreichend Zeit für Ihre Reinigungsaufgaben haben. Die praktische Ladestation dient gleichzeitig als Aufbewahrungsort für das Handstück und das Zubehör, sodass der Sauger stets griffbereit ist. Dank der mitgelieferten Gummidüse können Sie sogar Flüssigkeiten sauber und unkompliziert aufsaugen. Ob Tierhaare auf Polstermöbeln, Krümel in Parkettfugen oder Staub auf Tastaturen – der SEVERIN HV 7130 meistert all diese Herausforderungen mit Leichtigkeit. Der aufsteckbare Möbelaufsatz sorgt für schonende Reinigung empfindlicher Oberflächen, und die einfache Filterreinigung gewährleistet eine langanhaltende Saugleistung sowie hygienische Sauberkeit. Machen Sie sich das Leben leichter mit dem SEVERIN HV 7130 Akku-Handstaubsauger.