Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Bodenstaubsauger 750W 9m 3L HEPA13-F. XL-Parkettb. gr

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Bodenstaubsauger 750W 9m 3L HEPA13-F. XL-Parkettb. gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 704500

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Anschlusswert - 750 W

  • Behältervolumen - 3 l

  • Staubbeutelbetrieb - ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146016394

Sonepar Artikelnummer

120888903

Hersteller Artikelnummer

704500

Hersteller Typ

BC 7045

Hersteller Artikel Nr.:

704500

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Anschlusswert:

750 W

Behältervolumen:

3 l

Staubbeutelbetrieb:

ja

Schallleistungspegel:

72 dB

Grundfarbe:

sonstige

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

6 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

3.9 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

3.900 kg

Bodenstaubsauger, 750 W, 3 L Beutel, Parkettbürste, silber-metallic, Besonders kraftvoll, wendig und geeignet für mittelgroße Flächen, inkl. XL-Parkettdüse für empfindliche Hartböden, angenehm leise – 72 dB(A). Weitere Vorteile: Großer Aktionsradius von 9 m, Soft Sound-Bodendüse für Teppiche und Hartböden, 3-teiliges Zubehörset: Polster-/ Möbel-/ Fugendüse im praktischen Textilbeutel, leise Fortbewegung und Bodenschonung durch 3 gummierte Laufrollen, für Allergiker geeignet, praktischer Tragegriff, Parkhilfe, Staubbehältervolumen: 3 Liter, Kabellänge: ca. 6 m, 90 cm XL easytouchTeleskoprohr, Motorschutzfilter aus hygienischem Vlies, 6 Filtrationsstufen, Farbe: platingrau-granatrot, 180 cm Premiumsaugschlauch, Ergo-Soft-Griff XL mit Klick-Verbindung und Knickschutz, Staubfüllanzeige, HEPA 13 Filter Medium, inkl. 2 Mikrofaserstaubbeutel (4-lagig) mit Hygieneverschluss., Gerätemaße (B x H x T): 26,7 x 24 x 41,4 cm