SEVERIN - Bodenstaubsauger 850W 6m Kabel 4L Hepa13F. Parkettb. ro-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 704700
Ausführung - Bodenstaubsauger
Leistungsaufnahme - 850 W
Behältervolumen - 4 l
Aktionsradius - 9 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008146036996
Sonepar Artikelnummer
121224750
Hersteller Artikelnummer
704700
Hersteller Typ
BC 7047
Hersteller Artikel Nr.:
704700
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Leistungsaufnahme:
850 W
Behältervolumen:
4 l
Aktionsradius:
9 m
Staubbeutelbetrieb:
ja
Schallleistungspegel:
75 dB
Grundfarbe:
weiß
Saugkraftregelung:
elektronisch
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Füllanzeige:
Ja
Länge des Anschlusskabels:
6 m
Anschluss für Elektrosaugbürste:
Nein
Teleskoprohr:
Ja
Gewicht:
4.83 kg
Breite:
450 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
220 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
6.770 kg


