SEVERIN - Doppelkochplatte 180/150mm 1500/1000W stufenl. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101400
Ausführung - freistehend
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2
Anzahl der Induktionskochzonen - 0
Art der Kochstellen - elektrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008146009488
Sonepar Artikelnummer
121369542
Hersteller Artikelnummer
101400
Hersteller Typ
DK 1014
Hersteller Artikel Nr.:
101400
Ausführung:
freistehend
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Art der Kochstellen:
elektrisch
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Normalkochstellen:
2
Elektroanschlusswert:
1500 W
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Breite:
457 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
290 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
3.310 kg


