Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Eierkocher f. 3 Eier 270W einst.Härtegrad Summer edst-sw

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Eierkocher f. 3 Eier 270W einst.Härtegrad Summer edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 316300

  • Anschlusswert - 270 W

  • Fassungsvermögen Eier - 3

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Mit Signalton - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146036675

Sonepar Artikelnummer

120971146

Hersteller Artikelnummer

316300

Hersteller Typ

EK 3163

Hersteller Artikel Nr.:

316300

Anschlusswert:

270 W

Fassungsvermögen Eier:

3

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Signalton:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.780 kg

Eierkocher, 1-3 Eier, 270 W, LED, Elektronik, , Platzsparendes und hochwertiges Edelstahl-Design für bis zu 3 Eier (S-XL), inklusive Messbecher mit Eierstecher, Einstellbarer Härtegrad mit elektronischer Kochzeitüberwachung und Signalton nach beendeter Kochzeit, 100% BPA-frei für gesundheitlich unbedenklichen Genuss, Abnehmbare und transparente Haube für eine einfache Bedienung und Reinigung, Farbe/Material Edelstahl-gebürstet/schwarz, Gerätemaße (B x H x T): 19 x 13 x 11 cm