SEVERIN - Eierkocher f. 6 Eier 420W einst.Härtegrad Pochiereins. ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 316900
Anschlusswert - 420 W
Fassungsvermögen Eier - 6
Grundfarbe - Edelstahl
Mit Signalton - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Standardartikel
EAN
4008146042355
Sonepar Artikelnummer
121134776
Hersteller Artikelnummer
316900
Hersteller Typ
EK 3169
Hersteller Artikel Nr.:
316900
Anschlusswert:
420 W
Fassungsvermögen Eier:
6
Grundfarbe:
Edelstahl
Mit Signalton:
Ja
Transparent:
Ja
Breite:
190 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
136 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
0.700 kg


