Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Eierkocher f. 6 Eier 420W Summer weiß-grau

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Eierkocher f. 6 Eier 420W Summer weiß-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 316400

  • Anschlusswert - 420 W

  • Fassungsvermögen Eier - 6

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146036699

Sonepar Artikelnummer

120971147

Hersteller Artikelnummer

316400

Hersteller Typ

EK 3164

Hersteller Artikel Nr.:

316400

Anschlusswert:

420 W

Fassungsvermögen Eier:

6

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Mit Signalton:

Ja

Breite:

190 mm

Höhe:

138 mm

Tiefe:

136 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

0.600 kg

Eierkocher, 1-6 Eier, 420 W, LED, für bis zu 6 Eier (S-XL) inklusive Messbecher mit Eierstecher, Ein/Aus-Schalter mit LED-Beleuchtung und Signalton nach beendeter Kochzeit, 100% BPA-frei für gesundheitlich unbedenklichen Genuss, klappbare und transparente Haube für eine einfache Bedienung und Reinigung, Farbe/Material weiß/grau, Gerätemaße (B x H x T): 19 x 13,6 x 13,8 cm