Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Einzelkochplatte 180mm 1500W stufenl. edst

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Einzelkochplatte 180mm 1500W stufenl. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109200

  • Ausführung - freistehend

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 1

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 0

  • Art der Kochstellen - elektrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146009501

Sonepar Artikelnummer

121369541

Hersteller Artikelnummer

109200

Hersteller Typ

KP 1092

Hersteller Artikel Nr.:

109200

Ausführung:

freistehend

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

1

Anzahl der Induktionskochzonen:

0

Art der Kochstellen:

elektrisch

Lage der Steuerung:

vorne

Energieart:

Strom

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Normalkochstellen:

1

Elektroanschlusswert:

1500 W

Steuerung über Backofen/Herd:

Nein

Mit Deckel:

Nein

Mit integriertem Dunstabzug:

Nein

Breite:

225 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

290 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

2.030 kg

Entdecken Sie die Leistung und Eleganz der SEVERIN Kochplatte KP 1092! Mit einem großzügigen Heizring von 18 cm Durchmesser und einer Leistung von ca. 1.500 Watt bietet sie Ihnen die perfekte Kochlösung für zuhause. Die stufenlose Temperatureinstellung ermöglicht Ihnen die präzise Kontrolle über die Hitze, während das Edelstahlgehäuse für eine robuste und moderne Optik sorgt. Dank der praktischen Kontrollleuchte behalten Sie stets den Überblick über den Betriebsstatus. Erleben Sie maximale Flexibilität und Qualität in Ihrer Küche mit der SEVERIN KP 1092 Kochplatte!