SEVERIN - Fondue 1500W 1.4L 8Gabeln Edst-Topf stufenl Thermostat sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 247000
Ausführung - Fondue
Anschlusswert - 1500 W
Grundfarbe - sonstige
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008146036903
Sonepar Artikelnummer
121079273
Hersteller Artikelnummer
247000
Hersteller Typ
FO 2470
Hersteller Artikel Nr.:
247000
Ausführung:
Fondue
Anschlusswert:
1500 W
Grundfarbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
2.280 kg
Fondue, geeignet für unterschiedliche Fondue-Arten, abnehmbarer Edelstahltopf mit Min./Max. Markierung, Stufenloses Thermostat zum Erhitzen und anschließendem Warmhalten, 8 farblich markierte Fondue-Gabeln, abnehmbarer Spritzschutz mit Arretiereinrichtung, Spülmaschinengeeignet, stufenlose Temperatureinstellung, inkl. 8 Fondue-Gabeln, farbig markiert zur optimalen Unterscheidung, Kabellänge 100cm (mit Kabelaufnahme zur besseren Lagerung), Leistung: max. 1500W


