Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Fritteuse 2000W 400g 3L Temperaturregler ed-sw

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Fritteuse 2000W 400g 3L Temperaturregler ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 243100

  • Füllmenge Öl - 3 l

  • Anschlusswert - 2000 W

  • Bauform - Standgerät

  • Fassungsvermögen Frittiergut - 400 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146009662

Sonepar Artikelnummer

120888901

Hersteller Artikelnummer

243100

Hersteller Typ

FR 2431

Hersteller Artikel Nr.:

243100

Füllmenge Öl:

3 l

Anschlusswert:

2000 W

Bauform:

Standgerät

Fassungsvermögen Frittiergut:

400 g

Mit Sichtfenster:

Ja

Timer:

Nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167920

Gewicht:

3.300 kg

Fritteuse, 3 L, 2000 W, emaillierter Fettbehälter, inox, Edelstahlgehäuse, Herausnehmbarer Fettbehälter emailliert, Frittiermenge ca. 400 g, Frittierkorb und Fettbehälter spülmaschinengeeignet, Einstellbarer Temperaturregler bis 190° C mit Überhitzungsschutz, Abnehmbarer Edelstahl-Staubschutzdeckel mit Sichtfenster und auswechselbarem Filter, Sicherheitssystem: Heizelement schaltet bei Entnahme automatisch ab, Betriebskontrollleuchte und Bereitschaftsanzeige, Kabelaufbewahrungsfach, Gerätemaße (B x H x T): 57 x 24,3 x 23 cm