SEVERIN - Fritteuse Heißluft Doppel 2x 5.5L 2800W DOPPELSTÖCKIG schwarz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246800
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167920
Gewicht - 7.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008146048333
Sonepar Artikelnummer
121406918
Hersteller Artikelnummer
246800
Hersteller Typ
FR 2468
Hersteller Artikel Nr.:
246800
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167920
Gewicht:
7.500 kg
Heißluftfritteuse ''S-Fry Duo Stack'' ? Für eine vielseitige, gesunde und schnelle Zubereitung ohne die Zugabe von Öl und Fett - schnell, gesund und energiesparend dank 360°-Heißluft Technologie ? 2 x 5,5L Garkörbe: zur zeitgleichen Zubereitung unterschiedlicher Gerichte ? Sync Cook: Verdoppeln Sie Ihre Möglichkeiten! Mit Sync Cook kopieren Sie die Einstellungen von einem Korb auf den anderen und bereiten in beiden Körben gleichzeitig Speisen zu. Perfekt für Familienessen oder wenn Gäste kommen - schneller, einfacher, besser! ? Sync Finish: Sync Finish sorgt dafür, dass beide Körbe mit einem Abstand von 30 Sekunden fertig werden. Das gibt Ihnen die Zeit, Speisen aus dem ersten Korb entspannt zu entnehmen und alles frisch und heiß zu servieren – für maximale Frische und perfekten Genuss ? Intuitive Touch-Bedienung mit 9 Automatik-Programmen für optimale Ergebnisse ? Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für bspw. Pommes Frites, Chicken Wings, Steak, Gemüse, Fisch, Tiefkühlkost, Tofu, Grillspieß und Kuchen ? Platzsparendes Design dank gestapelter Garkörbe


