Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Gewürz/Kaffeemühle 150W 50g Mahlgrad einstellb. edst-sw

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Gewürz/Kaffeemühle 150W 50g Mahlgrad einstellb. edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387900

  • Ausführung - Kaffeemühle

  • Fassungsvermögen - 50 g

  • Mahlsystem - Schlagmesser

  • Abnehmbarer Auffangbehälter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008146030550

Sonepar Artikelnummer

120632270

Hersteller Artikelnummer

387900

Hersteller Typ

KM 3879

Hersteller Artikel Nr.:

387900

Ausführung:

Kaffeemühle

Fassungsvermögen:

50 g

Mahlsystem:

Schlagmesser

Abnehmbarer Auffangbehälter:

Nein

Grundfarbe:

sonstige

Feineinstellung:

Ja

Portionswahlschalter:

Nein

Anschlusswert:

150 W

Breite:

91 mm

Höhe:

175 mm

Tiefe:

91 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.700 kg

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank kraftvollem, hochwertigem Edelstahlmesser: geeignet zum Mahlen von Kaffeebohnen, Gewürzen, Nüssen uvm., individuelle Mahlgrad-Einstellung durch Steuerung der Betriebsdauer per Tastendruck, Betrieb nur mit aufgesetztem Deckel möglich, integrierte Kabelaufwicklung, transparenter Deckel, ca. 150 W, Kapazität: ca. 50 g