Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Grooming-Set 6-in-1 Akku IPX6 90Min. schwarz

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Grooming-Set 6-in-1 Akku IPX6 90Min. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71000

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85102000

  • Gewicht - 0.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146047831

Sonepar Artikelnummer

121406921

Hersteller Artikelnummer

71000

Hersteller Typ

HS 0710

Hersteller Artikel Nr.:

71000

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85102000

Gewicht:

0.460 kg

6-in-1 Multi Grooming Set ? 6-in-1 Komplett-Set – Ein Gerät für Haare, Bart, Körper, Nase und präzise Konturen. Maximale Vielseitigkeit für jede Pflege-Routine. ? Innovative Magnet-Technologie – Aufsätze in Sekundenschnelle wechseln und sofort loslegen. Kein mühsames Einrasten oder Schrauben. ? Leistungsstarker Akku – In nur 2 Stunden vollständig geladen und bis zu 90 Minuten kabellos einsetzbar. Perfekt für unterwegs und den täglichen Gebrauch. ? Hochwertiges Alloy-Gehäuse – Robustes, langlebiges Design mit ergonomischer Form für maximalen Komfort und Kontrolle. ? IPX6 wasserfest – Sicher unter der Dusche nutzbar und leicht zu reinigen – für maximale Hygiene und Komfort. ? Präzises Styling ohne Kompromisse – Perfekte Ergebnisse für jede Haarlänge und jeden Stil – von kurzen Konturen bis zum Vollbart.