SEVERIN - Haar-Bartschneidemaschine Li-ion Akku-/Netzbetrieb 60Min schwarz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70800
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85102000
Gewicht - 0.240 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008146047947
Sonepar Artikelnummer
121406922
Hersteller Artikelnummer
70800
Hersteller Typ
HS 0708
Hersteller Artikel Nr.:
70800
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.240 kg
Haarschneidemaschine ? Präzise Längenkontrolle Zwei Schnittkämme für Haarschnitte von 1–33 mm – für jeden Style die perfekte Länge. ? Kabellos & flexibel 90 min Ladezeit, 60 min Laufzeit, einfach per USB_C Kabel aufladbar. ? Hochwertige Edelstahlklingen Für saubere, gleichmäßige Schnitte und langlebige Leistung. ? Intelligente Anzeigen LED-Ladestandskontrolle zeigt jederzeit den Akkustand an. ? Sicher unterwegs Mit Travel Lock und IPX5-Spritzwasserschutz ideal für Reisen. ? Vollständiges Set Inklusive Haarschneideschere, Aufsätzen, Umhang, Reinigungsbürste und Aufbewahrungstasche. ? Komfortables Styling-Erlebnis Ergonomisches Design und leichte Handhabung für einfache Selbst- oder Partnerhaarschnitte


