SEVERIN - Haarfön 2000W 3Temp/Gebl. Ionen Kaltst. Diff. Anth-alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 016900
Ausführung - Hand-Haartrockner
Anschlusswert - 2000 W
Grundfarbe - anthrazit
Anzahl der Leistungsstufen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4008146046490
Sonepar Artikelnummer
121224752
Hersteller Artikelnummer
016900
Hersteller Typ
HT 0169
Hersteller Artikel Nr.:
016900
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
2000 W
Grundfarbe:
anthrazit
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Abkühlstufe:
Ja
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Mit Sensor:
Nein
Diffusor:
Ja
Breite:
75 mm
Höhe:
258 mm
Tiefe:
185 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85163100
Gewicht:
0.735 kg


