Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Handmixer 400W 5Stufen Turbo ws-sw-edst

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Handmixer 400W 5Stufen Turbo ws-sw-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 383000

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 400 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Leistungsregelung stufenlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146028052

Sonepar Artikelnummer

120888902

Hersteller Artikelnummer

383000

Hersteller Typ

HM 3830

Hersteller Artikel Nr.:

383000

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

400 W

Grundfarbe:

weiß

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Nein

Erweiterbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.000 kg

Handmixer, 400 W, weiß-schwarz, Soft-Touch-Griff für eine angenehme Handhabung und komfortables Arbeiten, Flexibles Spiralkabel für freies Arbeiten in der Küche. 5 Geschwindigkeitsstufen für eine optimale Leistungsregulierung, Turbo-Stufe sorgt für höchste Geschwindigkeit in kürzester Zeit, Inklusive 2 Rührbesen und 2 Knethaken aus Edelstahl, Rührwerkzeuge lassen sich leicht über Auslösetaste ein- und aushaken, Gerätemaße (B x H x T): 9 x 30 x 20 cm