Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Handstaubsauger 400W Akku 25.2V 0.4L 60min HygieneF. ro-ws

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Handstaubsauger 400W Akku 25.2V 0.4L 60min HygieneF. ro-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 719000

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Schallleistungspegel - 75 dB

  • Nennspannung - 25.9 V

  • Max. Batterielaufzeit - 60 min

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008146048227

Sonepar Artikelnummer

121369547

Hersteller Artikelnummer

719000

Hersteller Typ

HV 7190

Hersteller Artikel Nr.:

719000

Ausführung:

Handstaubsauger

Schallleistungspegel:

75 dB

Nennspannung:

25.9 V

Max. Batterielaufzeit:

60 min

Grundfarbe:

weiß

Behältervolumen:

0.4 l

Gewicht:

1.57 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Mit Ladegerät:

Ja

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

1.570 kg

Entdecken Sie den Severin Kabellosen 2-in-1 Hand- und Stielsauger – mit 3 einstellbaren Power-Stufen und einem leistungsstarken 400 W Digitalmotor, der eine Saugleistung von bis zu 23 kPa bietet. Die High-Speed Elektrobürste mit LED-Beleuchtung ist ideal für Hartböden und Teppiche, entfernt Tierhaare, tiefsitzenden Schmutz, Feinstaub und Allergene mühelos. Dank des 25,2V Li-Ionen Akkus ermöglicht er 60 Minuten kabelloses Saugen ohne Unterbrechung. Sein innovatives Filtersystem mit komplexer E12 Filtration sorgt für einfache Entleerung und Reinigung des 0,4 Liter Staubbehälters – perfekt für Allergiker.