Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Handstaubsauger Wet&Dry 120W Akku 0,65L 18.5V ws-gr-ro

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Handstaubsauger Wet&Dry 120W Akku 0,65L 18.5V ws-gr-ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 714600

  • Ausführung - Tischsauger

  • Max. Batterielaufzeit - 30 min

  • Grundfarbe - sonstige

  • Behältervolumen - 0.65 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146037009

Sonepar Artikelnummer

120888904

Hersteller Artikelnummer

714600

Hersteller Typ

HV 7146

Hersteller Artikel Nr.:

714600

Ausführung:

Tischsauger

Max. Batterielaufzeit:

30 min

Grundfarbe:

sonstige

Behältervolumen:

0.65 l

Gewicht:

1.1 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Teleskoprohr:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

1.100 kg

Akku-Handstaubsauger, Nass-/Trocken, 18,5V Li-Ion, Motorbürste, weiß, Bis zu 50% längere Laufzeiten* als herkömmliche Akku-Handsauger. Der leistungsstarke 18,5 V Li-Ionen Akku ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 30 Minuten. Mit rotierender Turbobürste und praktischer LED-Beleuchtung, ideal für die Reinigung von Polstern, Autositzen und zur Entfernung von Tierhaaren. Mit integrierter „Wet & Dry“ Funktion, sorgt für eine mühelose Aufnahme von Staub oder Flüssigkeiten. Separate Wandhalterung inkl. Ladestation und praktischem 4-in-1 Zubehör bestehend aus: Turbobürste, sowie einer Fugendüse mit aufsteckbarem Möbel- oder Gummiaufsatz für Flüssigkeiten. Li-Ionen Akku 18,5 V / 2.200 mAh. Ladezeit 5 Stunden. Leistung Max. 120 W. Kapazität Staubbehälter 650 ml. Saugkraft 5,5 kPa. Turbobürste 2.500 U/Min. Laufzeit ca. 20 Min (Power-Mode) / ca. 30 Min (Eco-Mode). Farbe/Material Weiß-Grau/Rot. Besonderheiten Ladekontrolllampe mit LED-Anzeige. Filter mit Filterklasse H7, Gerätemaße (B x H x T): 44 x 13,5 x 12,5 cm