SEVERIN - Heißluftfritteuse 1700W 7L antih. Temp.Regler Timer SAbsch sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246200
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85167920
Gewicht - 4.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008146046575
Sonepar Artikelnummer
121369543
Hersteller Artikelnummer
246200
Hersteller Typ
FR 2462
Hersteller Artikel Nr.:
246200
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167920
Gewicht:
4.300 kg
Mit der Severin Heißluft-Fritteuse FR 2462 XXL gelingen knusprige Pommes, saftiges Hähnchen oder zartes Gemüse ganz ohne Öl und Fett – für gesunden Genuss im Handumdrehen! Der XXL-Frittierkorb mit 7 Litern Fassungsvermögen bietet genug Platz für die ganze Familie und überzeugt durch eine keramische Antihaftbeschichtung für besonders leichte Reinigung. Dank der intuitiven Touch-Bedienung mit 11 Automatikprogrammen erzielen Sie perfekte Ergebnisse bei jedem Gericht. Praktische Features wie Memory-Funktion für Lieblingsgerichte, Shake Reminder und Warmhaltefunktion machen das Kochen noch einfacher und komfortabler. Mit 1700 W Leistung, präziser Temperaturregelung und automatischer Abschaltung vereint dieses Gerät Komfort, Sicherheit und Vielseitigkeit in einem modernen Design – für schnelles, gesundes und köstliches Frittieren!


