Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Kaffeeautomat 10T 1000W 1.25L Glaskanne Autoabsch. edst

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Kaffeeautomat 10T 1000W 1.25L Glaskanne Autoabsch. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 482300

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Tassenzahl - 10

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008146042195

Sonepar Artikelnummer

121087579

Hersteller Artikelnummer

482300

Hersteller Typ

KA 4823

Hersteller Artikel Nr.:

482300

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1000 W

Tassenzahl:

10

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

Edelstahl

Fassungsvermögen:

1.25 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Breite:

235 mm

Höhe:

338 mm

Tiefe:

270 mm

Automatische Abschaltung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

1.600 kg

Kaffeeautomat, Glaskanne, 1000 W, 10 Tassen, inox, Hochwertiges Design mit Edelstahl-Applikationen, Schnell und leise gebrühter Kaffee dank effektivem Heizelement, Glaskanne mit Frischwasserskala und ergonomischem Griff. Weitere Vorteile: Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1 x 4, Tropfverschluss für sichere Kannenentnahme auch während des Brühvorganges, Wasserstandsanzeige, beidseitig und gut sichtbar, Automatische Abschaltung, Einfache Bedienung, Gerätemaße (B x H x T): 27 x 33,8 x 23,5 cm