Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Kaffeeautomat 10T 1000W 1.25L Glaskanne sw

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Kaffeeautomat 10T 1000W 1.25L Glaskanne sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 481500

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Tassenzahl - 10

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008146029011

Sonepar Artikelnummer

120742397

Hersteller Artikelnummer

481500

Hersteller Typ

KA 4815

Hersteller Artikel Nr.:

481500

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1000 W

Tassenzahl:

10

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

schwarz

Fassungsvermögen:

1250 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Breite:

235 mm

Höhe:

338 mm

Tiefe:

300 mm

Automatische Abschaltung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

1.940 kg

bis zu 1.000 Watt, Tropfverschluss, Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1 x 4, Glaskanne mit Skala, Kapazität: bis 10 Tassen (1.25 L), Wasserstandsanzeige, beidseitig und gut sichtbar, automatische Abschaltung, Warmhalteplatte, integriertes Kabelstaufach