Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Kaffeeautomat 10T 800W 1.25L Glaskanne Autoabsch. schwarz

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Kaffeeautomat 10T 800W 1.25L Glaskanne Autoabsch. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KA4320

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 800 W

  • Tassenzahl - 10

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008146042485

Sonepar Artikelnummer

121087576

Hersteller Artikelnummer

KA4320

Hersteller Typ

KA 4320

Hersteller Artikel Nr.:

KA4320

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

800 W

Tassenzahl:

10

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

schwarz

Fassungsvermögen:

1.25 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Breite:

184 mm

Höhe:

318 mm

Tiefe:

365 mm

Automatische Abschaltung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

1.072 kg

Kaffeeautomat, Glaskanne, 900 W, 10 Tassen, schwarz, Spülmaschinentauglicher Filtereinsatz, inklusive abwaschbarem Permanentfilter zur dauerhaften Verwendung, Tropfverschluss für sichere Kannenentnahme auch während des Brühvorganges, Mit Warmhalteplatte und automatischer Abschaltung, Kapazität (in l) 1,25 l (10 Tassen), Farbe schwarz., Gerätemaße (B x H x T): 26,5 x 31,8 x 18,4 cm