Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Kaffeeautomat 2x Thermokanne 1000W 8Tassen weiss

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Kaffeeautomat 2x Thermokanne 1000W 8Tassen weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 930900

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85167100

  • Gewicht - 2.880 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008146044298

Sonepar Artikelnummer

121406911

Hersteller Artikelnummer

930900

Hersteller Typ

KA 9309

Hersteller Artikel Nr.:

930900

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.880 kg

Filterkaffeemaschine mit 2 Thermokannen, mit 2 Thermokannen zur lang anhaltenden Temperaturspeicherung und für Kaffeegenuss auch nach Stunden, heißer und kräftiger Kaffee dank leistungsstarkem Heizelement mit 1.000 W, leichte Handhabung dank Durchbrühdeckel, einfaches und tropffreies Ausgießen