Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SEVERIN - Kaffeeautomat 4T 750W Glaskanne edst-schwarz

SEVERIN
kopierenkopieren
SEVERIN - Kaffeeautomat 4T 750W Glaskanne edst-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 480800

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 750 W

  • Tassenzahl - 4

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008146032127

Sonepar Artikelnummer

120641104

Hersteller Artikelnummer

480800

Hersteller Typ

KA 4808

Hersteller Artikel Nr.:

480800

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

750 W

Tassenzahl:

4

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

sonstige

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Breite:

195 mm

Höhe:

270 mm

Tiefe:

140 mm

Automatische Abschaltung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

70134200

Gewicht:

1.200 kg

Kaffeemaschine, 4 Tassen, Inklusive abwaschbarem Permanentfilter zur dauerhaften Verwendung, platzsparendes Slim-Design, ideal für Reisen, Single und Seniorenhaushalte, frontaler Schwenkfilter, zur einfachen Befüllung inkl. Tropfverschluss, automatische Abschaltung und Warmhaltefunktion, Timer, 750 W